Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 146 versions trouvées
Vis universelle à filetage partiel pour une utilisation robuste dans la construction en bois ou le chevillage temporaire redondant non structurel. La grande empreinte RW assure une transmission de charge maximale pour une fixation rapide et sans jeu des connexions bois-bois dans les zones sèches intérieures ou humides.
Universal partial-thread screw for fastening wood-to-wood connections in furniture construction, interior finishing or wood construction in indoor dry or wet areas.
Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte PZ.
Nouveaux processus de fabrication et dessai à la pointe de linnovation pour un niveau de qualité élevé et constant pour les professionnels
Acier zingué, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec encoche, encoche PZ
Vis spéciale en rouleau à filetage total avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes pour le montage en série de panneaux de particules pour plancher dans les zones intérieures sèches ou humides
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.