Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 220 versions trouvées
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée esthétique pour la fixation de tôles fines ou de profilés métalliques dans le bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée esthétique pour la fixation de profilés métalliques creux dans le bois dans les zones extérieures exposées aux éléments
Acier zingué, filetage total, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme pozidrive.
Vis à filetage partiel avec tête cylindrique bombée esthétique pour la fixation universelle des profilés creux en métal ou en plastique
Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée, empreinte cruciforme, PZ.
Vis à filetage total spécialement développée pour la fixation du connecteur darmoire avec vis dans lancrage KALTSCHMELZ®
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)
Rondelle DIN134 acier zingué 140HV DIN 134, acier 140 HV zingué
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 inox A4 brut
Rondelle Pour vis avec goupille élastique robuste, DIN 7349, acier zingué