Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 305 versions trouvées
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage total pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel avec trou daccès pour une fixation rapide et sans jeu des raccords bois-bois dans la fabrication de meubles et laménagement intérieur dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu déléments bois-bois dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité pour assemblage bois-bois (épicéa) dans les zones extérieures exposées aux éléments
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide des raccords bois/bois (épicéa) avec un risque accru de corrosion dans les constructions bois. Convient aux zones sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel en rouleau pour une fixation sans jeu et sans préperçage des assemblages bois-bois dans laménagement intérieur, linstallation de fenêtres ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou humides
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou humides
Special partial thread screw with underhead thread with tightening effect for flat, close-to-edge and high-load-bearing wood-wood and steel-wood connections with no gap in interior finishing or timber construction in dry indoor areas or damp areas
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, laménagement de locaux commerciaux, laménagement intérieur, la couverture et la menuiserie
Applications exceptionnelles dans les classes dutilisation 1 et 2. La juste combinaison entre la robustesse dune vis acier et une excellente protection antirouille grâce à une surface extrêmement résistante à la corrosion dans les atmosphère salines.
Vis universelle à filetage total en rouleaux pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou humides
Pour une utilisation universelle pour les tâches de vissage intensives dans la fabrication de meubles, lagencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures
Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, laménagement intérieur et la menuiserie.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage total pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel avec trou d'accès pour une fixation rapide et sans jeu des raccords bois-bois dans la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé pour une fixation rapide et sans jeu d'éléments bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis universelle à filetage partiel en rouleau pour une fixation sans jeu et sans préperçage des assemblages bois-bois dans l'aménagement intérieur, l'installation de fenêtres ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou humides
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou humides