Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 1
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 2
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 3
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 4
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 5
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0

Applications exceptionnelles dans les classes d'utilisation 1 et 2. La juste combinaison entre la robustesse d'une vis acier et une excellente protection antirouille grâce à une surface extrêmement résistante à la corrosion dans les atmosphère salines.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Offre une résistance à la corrosion cinq fois supérieure à celle d'une surface zinguée galvanisée (500 heures au test de brouillard salin, conformément à la norme DIN-EN ISO 9227)

  • Grâce à son revêtement, la vis ASSY ressemble à une vis en acier inoxydable haut de gamme

  • Sans chrome VI


Filetage asymétrique


Facilite et réduit le temps de vissage



Empreinte AW


Pour une tenue parfaite de l'embout



Sacs de fraisage


Pour un perçage optimal, compatible même avec la quincaillerie



Fraises deux tailles


Libère le passage du fût de la vis (à partir d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 70 mm)



Pointe anneau ou pointe contre-filet


Pointe permettant de visser à proximité du bord

Indication

On déconseille l'utilisation de ces vis pour


  • Le bois à haute teneur en acide tannique

  • Le bois autoclavé

  • Une exposition directe aux intempéries (norme d'utilisation 3)


Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.