Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60°
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 1
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 2
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 3
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 4
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 5
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 6
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 7
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 8
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 9
Vis à bois pour bandes de verre ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60° - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour bandes de verre ASSY®plus 4 TH Acier bruni trempé, filetage partiel, tête Tophead 60°

Vis autofraiseuse spéciale à filetage partiel avec petite tête Tophead. Convient pour une fixation sans espace près des bords des bandes de verre fragiles ou des plinthes dans les meubles, les boutiques ou les constructions intérieures.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret et bien conçu de composants en bois étroits


  • Petite tête de vis avec tête ronde en forme de lentille pour un montage discret et bien conçu

  • Les couteaux de fraisage très efficaces empêchent les profils en bois étroits de se fendiller


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée