Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY®plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 1
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 2
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 3
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 4
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 5
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 6
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 7
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 8
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 9
Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction de terrasses bois ASSY®plus 4 A2 SRCS inox A2 brut filetage partiel tête bombée fraisée

Vis spéciale à filetage partiel avec fût annelé en acier inoxydable austénitique A2 de haute qualité avec petite tête fraisée bombée et fraisoirs à facettes. Permet un montage esthétique, près des bords et sans pré-perçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans les bois tendres et durs


  • Assemblages esthétiques grâce à la tête arrondie en forme de lentille

  • Haute puissance de fraisage et collecte de copeaux efficace pour un fraisage propre de la tête dans le bois tendre/dur

  • Pour une utilisation universelle dans les assemblages en bois et en métal grâce aux fraisoirs à facettes intégrés dans la tête fraisée

  • Peut être associée à une fraise en métal 90°


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée