Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois universelle ASSY®plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 1
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 2
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 3
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 4
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 5
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 6
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 7
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 8
Vis à bois universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle ASSY®plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante

Vis universelle à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes. Convient pour une fixation sans jeu près des bords et sans pré-perçage des raccords bois-bois dans les zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée