Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois de montage ASSY® 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 1
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 2
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 3
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 4
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 5
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 6
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 7
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 8
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 9
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage ASSY® 4 PH Acier zingué, filetage total, tête bombée

Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

Lire la description de l'article

Disponible en 62 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique bombée plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée