Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S
Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures en bois (grande rondelle en U conformément à la norme DIN 440) dans le béton, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose, par exemple pour aligner des rampes ou des platines (consulter le guide de montage)
- Capacités de charges très élevées
- Entraxe et distance au bord les plus réduits possibles grâce à une très faible contrainte d'expansion
- Montage très rapide et facile et mise sous charge immédiate
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Charges statiques et quasi-statiques
- Sollicitations sismiques, classification C1 et C2
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour fixation dans le béton
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté.
Point de fixation individuel avec agrément :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Particulièrement adapté pour les fixations dans les applications de construction en bois sur béton :
- Montage par exemple de poutres porteuses, traverses, fixations d'appuis, auvents, sous-structures en bois, etc.
- Fixations adaptées aux zones à risque sismique
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!