Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage (taille 6-14)
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose (taille 6-14), par exemple pour aligner des rampes ou des platines d'ancrage (consulter le guide de montage)
- Charges très élevées
- Les distances entre les axes et aux bords les plus réduites possibles grâce à une très faible contrainte d'expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, mise sous charge immédiate
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅14)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅14) et C2 (∅8 - ∅14)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en applications non structurelles redondantes :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅5 et ∅6)
- Dalles alvéolaires en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.8-2090 pour ancrage temporaire dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
- Fixation dans du béton frais
- Chevillage en systèmes non structurels redondants
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour ancrage dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅5 et ∅6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté.
Point de fixation individuel avec agrément (∅6 - ∅14) :
Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Chevillages multiples en systèmes non structurels redondant, avec agrément :
- Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), (∅5 et ∅6)
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Convient à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Fixation de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, marchepieds, supports, chemins de câbles, tuyaux, rampes, équipement de chantier, etc. en montage traversant
- Fixations adaptées aux zones à risque sismique
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
La fixation temporaire d'équipement de chantier peut être effectuée en intérieur et en extérieur
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!