Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis béton W-BS A4 compacte type P à tête cylindrique bombée
Facile à installer avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une longueur de scellement très faible. Pour le béton, avec tête cylindrique bombée, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation simple et rapide
- Montage manuel possible
- Solution de montage économique et efficace
3 diamètres de tête différents pour une application polyvalente
- Type P avec tête cylindrique bombée Ø 14 mm
- Type SP avec tête cylindrique bombée extra-petite Ø 10,5 mm
- Type LP avec tête cylindrique bombée extra large Ø 17,6 mm
Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :
- Capacité de charge statique et quasi-statique
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120
Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016
- Il est préférable d'installer la solution W-BS Compact manuellement
- Si une visseuse-perceuse sans fil est utilisée pour le montage, au moins cinq tests préliminaires doivent être effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la solution W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.
- Ne pas utiliser de clé à chocs pour la mise en œuvre
Chevillage redondant non structurel, avec Agrément technique européen :
- Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
Convient au montage de charges légères dans le béton :
Solution de montage économique et efficace pour de nombreuses applications de type électricité, plomberie et HVAC ou le montage d'accessoires qui doivent rester démontables :
- Type P : Montage de profilés métalliques, rails de montage, suspensions à vernier, tôle, etc. en installation sur place
- Type LP avec grande tête cylindrique bombée : Fixations de montage telles que rails de montage, profilés, tôle, etc. lorsqu'une grande surface de contact est requise
- Type SP avec petite tête cylindrique bombée : Fixations de montage telles qu'attaches multi-câbles métalliques, serre-câbles, colliers de fixation, attaches de câbles, plafonds suspendus, profilés, supports, etc.
La solution W-BS Compact (acier zingué) ne peut être utilisée que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!