Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton W-BS Compact type I
Installation facile avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une profondeur d'insertion très faible. Pour le béton, avec filetage femelle (M8/M10), pour suspensions à tige filetée, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs
- Montage économique et rapide
- Application extrêmement flexible (filetage étagé M8/M10)
- Montage manuel possible
- ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton
- Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
- La W-BS Compact peut être montée manuellement
- Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire
- Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage
- Systèmes de fixation multiple non porteurs avec Agrément technique européen
- La solution la plus simple pour les suspensions avec tiges filetées de taille M8 et M10, adaptée par exemple aux structures secondaires de plafonds suspendus, aux câbles et aux conduites de tuyaux suspendus, aux installations CVC, aux installations de tuyaux simples et de ventilation, etc.
- Pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré ≥ C20/25
- W-BS Compact (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!