Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête cylindrique bombée W-BS 2/A4 type P
Charges de travail élevées et installation facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Idéale pour la fixation de rails de montage, de panneaux ou de panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- La nouvelle géométrie de filetage garantit un vissage en douceur dans le béton et donc une plus grande efficacité
- Le type de fixation le plus rapide pour les charges moyennes
- Trois longueurs d'ancrage permettent une utilisation flexible
- Les pièces à fixer peuvent être réglées jusqu'à deux fois a posteriori, par exemple pour pouvoir aligner les platines (respecter les instructions d'installation)
- Espacement et distances au bord minimaux grâce à une très faible expansion
Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6)
- Effet sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Lors de l'installation avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4268742.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
Point de fixation avec homologation (∅6) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Tête cylindrique bombée esthétique, idéale pour la fixation de charges moyennes dans le béton :
- Fixation par exemple de rails de montage, panneaux, tôles, panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie, barres d'appui, profilés métalliques, supports, sous-structures en bois, etc., dans le cadre d'une installation sur place
- Montage avec contraintes sismiques dans les zones à risque
- Montage dans des zones exposées au feu
La vis W-BS 2/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisée dans des conditions sèches sous abri, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!