Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse de type à ailettes pias®, tête fraisée autofraisante extra large avec empreinte AW
Acier, revêtement Ruspert® (gris), empreinte AW. Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protection anticorrosion
Environ 500 heures sans corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 — NSS
Système d'empreinte AW
- Transfert optimal du couple de serrage
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.
- Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.
- Les vis Pias à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes.
- L'épaisseur maximale de la pièce à fixer est calculée comme suit : Epaisseur du bois et épaisseur de la surface lu = épaisseur d'assemblage max. lB
- Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)
- L'utilisation de visseuses à chocs est proscrite
- Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant
Pour les bois tendres et durs
- Les ailettes agrandissent le diamètre de perçage dans le bois, ce qui évite que la vis avance de force dans le bois
- L'avant-trou de taraudage est percé dans la sous-structure. Les ailettes se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec le métal
- Les premiers filets servent à la découpe du filetage dans lequel le reste de la vis est vissé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!