Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour fenêtre PVC - FBS acier zingué AW
Acier zingué (passivation épaisse), finition Deltacoll, empreinte AW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Empreinte : AW20
- Filetage spécial avec pointe d'aiguille
- Diamètre de la tête 7,0 mm
Protection anticorrosion accrue
Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 240 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base).
Résistance à la température du revêtement anticorrosion : 150 °C
Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).
Prendre également note des informations sur la page de présentation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!