Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis FBS acier bichromaté noir TF AW pour automate Acier, zingué nickelé, noir (ZNBHL), empreinte AW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis FBS acier bichromaté noir TF AW pour automate Acier, zingué nickelé, noir (ZNBHL), empreinte AW

Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Filetage spécial avec pointe effilée

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC pour la fixation de raccords sur les profilés en plastique


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Protection anticorrosion accrue


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 360 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête


(Les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)