Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées
Vis à filetage partiel avec grande tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois dans une construction de structures en bois qui doivent être assemblées dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, pour la fixation universelle de raccords métalliques ou de supports en plastique dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
DIN 125 acier zingué (A2K)
Vis universelle à filetage total pour une fixation rapide et permanente des assemblages bois-bois ou métal-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou abritées
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta®
Vis autoperceuse pias®, tête cylindrique bombée avec embase et empreinte AW
Vis autoperceuse Piasta®, tête hexagonale Acier inoxydable A2 avec pointe de perçage et filetage moulé en acier trempé
Vis autoperceuse, tête cylindrique bombée avec empreinte AW Piasta®
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias®