Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de cadre de fenêtre AMO® III 7.5 type 3
Vis de réglage pour fenêtre AMO® III 7.5 type 2 Tête demi-ronde
Pour la fixation de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec une grande tête cylindrique bombée, elle repose parfaitement sur le cadre et peut être idéalement masquée par des capuchons. Acier zingué, bleu passivé, empreinte RW 30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48119.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Fixation amovible par verrouillage de forme sans contrainte d'expansion
- Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique
- Durée de résistance au feu testée : 120 minutes
- Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise
- Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier
- Empreinte AW pour une plus grande longévité de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance
- Montage à trou débouchant
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente après insertion
- Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge
- Amovible
- Pratiquement aucune force d'expansion à l'insertion
- Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre étanche à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1, mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du 17 mai 2006
- Test sur une fixation : Evaluation des résultats de tests pratiques pour l'installation de fenêtres réalisée par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 23511241/2 daté du 13 février 1990
- Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à une structure de maçonnerie en briques mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 50922462 daté du 11 octobre 2000
Il est important de vérifier que tous les composants sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique). Les vitrages antichute conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO Combi si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.
Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
Dans les briques et matériaux creux, percer avec une perceuse en mode rotation (sans percussion)
Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'Amo® Bag
Longueur de vis = largeur du châssis + écartement + profondeur de vissage (voir également 55.2 Amo® III 11,5 mm)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48148.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43289.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48149.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48145.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48146.jpg)
- Montage en retrait sans contrainte pour cadres de fenêtre en bois, en plastique et en aluminium
- Couplage de cadres
- Pour la fixation d'entrebâilleurs de fenêtre, chevilles rotatives et griffes à enfoncer (version courte)
- Grâce à la large tête plate, la tête s'appuie proprement contre le profilé de fenêtre, offrant ainsi des avantages lors de l'utilisation de cache-vis
Guide pour la conception et la pose de portes intérieures et de fenêtres, édition 2020
Réf. 5995000000 :
La fixation doit transférer en toute sécurité l'ensemble des forces s'exerçant sur la fenêtre dans le support d'ancrage et dans les fondations. Le dimensionnement doit, de ce fait, prendre en compte les éléments tels que le poids propre de la fenêtre, les sollicitations au vent et les sollicitations à l'utilisation (voir DIN 1055). Les normes de construction en vigueur stipulent que les bâtiments et leurs composants doivent être conçus de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes et à ne pas menacer la sécurité publique. La fixation des fenêtres doit également satisfaire à ce critère.
Pour la fixation de parements de façade vitrés conformes à l'ancienne norme DIN 18056 ou éléments dont la surface est supérieure à 9 m2 et dotés de vitrages antichute tels que spécifiés par les directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou la norme DIN 18008-4, les règles suivantes doivent être respectées
La norme DIN 18056 s'applique aux parements de façade vitrés dont la surface s'élève au moins à 9 m2 et dont le côté le plus court présente une longueur minimale de 2 m. Des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour cette application. De même, seuls des chevillages disposant d'un agrément en tant que produit de construction, d'un agrément technique européen ou d'un agrément spécifique doivent être utilisés pour la fixation de vitrages antichute, conformément aux directives techniques allemandes pour les vitrages de sécurité (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!