Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 1
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 2
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 3
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 4
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 5
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 6
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 7
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 8
Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction pour façade en bois ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 inox A2 brut filetage partiel avec tête fraisée 60° à filetage partiel

Vis spéciale à filetage partiel avec filetage sous tête à effet de serrage élevé en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec petite tête fraisée et autofraiseuses pour un montage affleurant et sans jeu près des bords, sans préperçage, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Petite tête fraisée 60° et donc géométrie plus étroite pour une utilisation dans les joints ou avec des assemblages à rainures et languettes

  • Réduction du fendillement du composant à monter lors de l'immersion de la vis

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée