Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis PVC ASSY® FBS Cut
La vis ASSY adaptée à toutes les ferrures de fenêtre en bois et de fabrication de meubles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Rainure auto-nettoyante dans la zone de la pointe
La rainure auto-nettoyante usinée dans la pointe de la vis empêche le fendage causé par la vis sur le bois, en particulier lorsque la vis est utilisée à proximité des bords.
Tête fraisée spéciale, D = 7,2 mm, en forme de lentille avec rainures de retenue sous la tête
- Forme de tête spéciale, s'insère correctement dans le raccord.
- Rainures de retenue sous la tête pour éviter un serrage excessif de la vis dans le raccord.
Système d'empreinte AW adapté au vissage à la machine
- Meilleur transfert de force
- Prolonge la durée de vie de l'embout
- Centrage optimal
- Plus grande surface de contact possible
Filetage asymétrique
Simple filetage avec pointe aiguisée. Vis avec filetage annulaire et rainure auto-nettoyante dans la pointe, empêchant le fendillement du bois même lors du travail près des bords. Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneau en bois aggloméré classiques, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil et de l'embout.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!