Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis avec cheville nylon AMO®-light
Pour la fixation de charges légères sur des thermofaçades. Construction innovante avec cheville Nylon intégrée dans la tige de vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Economique car la vis et l'ancrage sont fournis en kit
Installation facilitée grâce à un processus d'insertion rapide
Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
Système de vis AMO-Light
Cheville plastique dans tige en polyamide (nylon) de qualité supérieure
Cheville pour cadre en plastique W-UR 10
- Expansible dans quatre directions
- Verrou antirotation très résistant
- En polyamide (nylon) de qualité supérieure
Le dispositif de montage est fixé sur la tige de la vis en vissant une vis à bois aggloméré de 4 mm (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) dans la cheville plastique (la cheville plastique se trouvant dans la tige de la vis)
Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
Contenu du kit : Vis AMO®-light + cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10
Fixation de composants non liés à la sécurité
- Utilisation dans le béton, la tuile pleine, la brique calcaire pleine, la brique alvéolée, la brique calcaire creuse, le béton cellulaire, les blocs de béton léger creux, la brique pleine et les blocs de béton léger, les parpaings
- Installation autonome pour charges légères (F ≤ 10 N par vis)
- P. ex. éclairage, lampes, interrupteurs électriques, panneaux domestiques, panneaux d'information, systèmes d'alarme, détecteurs de mouvement, etc.
Dans les briques et matériaux creux, percer en mode de rotation (sans percussion). La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!