Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Blouson souple Premium Line
This softshell jacket offers an optimum fit and freedom of movement. It is suitable for almost all weather conditions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Coupe-vent et imperméable
En matériau souple élastique extrêmement respirant (1000 g/m²/24 h), protection contre la pluie légère (colonne d'eau 3000 mm)
Fermeture éclair imperméable sur le devant et col montant avec protège-menton
Deux poches sur le devant, une poche de manche, une poche poitrine (toutes avec fermeture éclair imperméable)
Forme ergonomique des manches
Dos long
Passepoil réfléchissant sur le devant et le dos
Cordon au col et dans la couture
Matériau :
- Extérieur : 96 % polyester, 4 % élasthanne
- Intérieur : 100 % polyester
- Lavable à 40 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!