Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Polaire haute visibilité UNI
100 % polyester conforme à la norme EN ISO 20471:2013, classe 3/2 – 280 g/m²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Haut niveau de protection thermique.
- Tissu traité avec des agents anti-pelucheux
- Réglage par élastique à la taille.
- 2 poches au niveau de la taille avec fermeture éclair et rabat.
- Doublure intérieure en maille respirante
- Poignets à élastique réglables.
Température de lavage maximum : 40 °C
Ne pas repasser
Ne pas mettre dans le sèche-linge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!