Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Blouson haute visibilité classe 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Blouson haute visibilité classe 3

Blouson polyvalent et confortable, classe de visibilité 3. Haute résistance à l'eau et bonne respirabilité. Poche intérieure avec espace pour la tablette et ouverture pour fils de casque.

Lire la description de l'article

Disponible en 20 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Veste toute saison haute performance


  • Tissu mini ripstop léger et doux, imperméable et respirant (colonne d'eau 20 000 mm, respirabilité : 20 000 g/m²/24h), doublure respirante en mesh

  • Trois poches externes et une interne zippées, poche pour tablette et carte d'identité

  • Réflecteurs Loxy®, coutures entièrement collées, col montant doublé polaire, fermetures éclair étanches

  • Capuche réglable, amovible et compatible avec le port d'un casque, protège-menton, réglage par bandes auto-agrippantes aux poignets, cordon de serrage à l'arrière de la taille et à l'ourlet, aérations sous les aisselles

  • Classification : EN 20471 cl.3 / EN 343 cl.4.4


100 % polyester recyclé 190 g/m². Tissu contrastant : 100 % polyester 220 g/m². Teflon DWR + revêtement PU Milky.