Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste d'hiver Stretch X
Fabriquée dans un tissu stretch haute qualité, cette veste d'hiver résistante et respirante est dotée d'une membrane hydrofuge qui saura vous garder au sec même par mauvais temps. Grâce à notre technologie FlexiT, cette veste offre une liberté de mouvement maximale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hydrofuge (5 000 mm de colonne d'eau), respirant (3 000 MVP)
- Coutures scellées aux épaules, sur la capuche et sur les côtés
- Trois poches extérieures, une poche intérieure, capuche amovible, poignets élastiques, fermeture éclair centrale dissimulée
- Eléments réfléchissants dans le dos
- Conforme aux normes EN 14058 3.3 et EN 343 2.1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!