Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste d'hiver haute visibilité classe 3
Veste d'hiver avec visibilité de classe 3 et haute résistance à l'eau, coutures entièrement collées et fermetures éclair étanches
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Veste d'hiver à haute résistance à l'eau
- Tissu mini ripstop léger et doux, doublure en mesh pour une meilleure respirabilité. Colonne d'eau 20 000 mm, respirabilité 20 000 g/m²/24 h, doublure en tissu mesh respirante
- Trois poches extérieures avec rabats, poche pour carte d'identité, poche intérieure avec fermeture éclair et poche pour tablette
- Réflecteurs Loxy®, coutures entièrement collées, fermetures éclair YKK étanches, fermeture éclair principale à double sens, protège-menton
- Capuche réglable, amovible et compatible avec le port d'un casque, réglage par bandes auto-agrippantes aux poignets, aérations zippées aux aisselles, cordon de serrage à l'arrière de la taille et à l'ourlet, bande antidérapante à l'ourlet
- EN ISO 20471 cl.3 / EN 343 - 4/4 / EN 342 (co-certifié avec le pantalon d'hiver M410154)
100 % polyester recyclé 190 g/m², tissu contrastant 100 % polyester 200 g/m². Colonne d'eau : 20 000 mm. Respirabilité : 20 000 g/m²/24 h. Ouate DuPontTM Sorona® Sofeelate, corps 140 g/m², autres 120 g/m²
Peut être mise au sèche-linge
Repasser à basse température
Ne pas blanchir
Ne pas nettoyer à sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!