Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste d'hiver Stretch Evolution
Cette veste doublée est dotée d'un tissu intérieur en graphène thermoconducteur qui garantit une température optimale du corps et est également fabriquée à partir de matériaux recyclés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tissu extensible, rembourrage doux et léger
- Etanche (colonne d'eau de 8000 mm), respirant (MVP 6000)
- 2 poches latérales avec fermeture éclair, 1 poche poitrine, 2 poches intérieures
- Bandes réfléchissantes, poignets autoagrippants, épaules et coudes renforcés
- Col doublé en polaire avec capuche amovible, coutures collées sur les épaules, la capuche et les côtés
- Conforme aux normes EN 14058 et EN 343
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!