Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Blouson souple de protection haute visibilité, classe 3
Blouson souple haute visibilité pratique et fonctionnel pour un maximum de confort. Polyvalent grâce à ses manches amovibles et sa coupe rallongée au dos.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Imperméable et coupe-vent (8 000 mm de colonne d'eau)
- 2 poches sur le devant, poche poitrine à glissière
- Bandes réfléchissantes 3M au niveau des manches, du torse et des épaules
- Intérieur du col doublé en laine polaire, cordon dans l'ourlet
- EN ISO 20471 classe 3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!