Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrou tournant de conception sanitaire avec poignée en T
Verrou tournant à finition miroir en acier inoxydable de haute qualité avec poignée en T pour une ouverture et une fermeture faciles à la main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- L'infestation par des germes est évitée grâce à la surface à finition miroir, à la forme géométrique et au joint circonférentiel
- Répond aux exigences des principes de test pour les machines alimentaires et l'hygiène
- Aucun risque de contamination, car l'eau, les agents de nettoyage, etc. peuvent s'écouler complètement
- Certifié IP65/67
- Nettoyage haute pression possible jusqu'à 100 bar
- La coloration bleue du joint est conforme aux exigences de la FDA (empêche la confusion avec les produits alimentaires)
Commander séparément le loquet approprié dans la version souhaitée. Tous les loquets s'adaptent à chaque verrou tournant dans la gamme de conception sanitaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!