Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Graduations transparentes de chaque côté
Permet de lire facilement l'unité de mesure (millilitres, gallons britanniques, gallons américains)
Prise en main optimisée
Convient également comme dispositif de suspension
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développé pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Fabriqué en une seule pièce, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zones dans lesquelles les bactéries peuvent s'accumuler
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement coloré et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Remplissez, mesurez et versez avec plus de précision grâce à ce pot au design ingénieux. Les graduations transparentes et faciles à lire de chaque côté vous permettent de choisir l'unité de mesure (millilitres, gallons britanniques, gallons américains), le bec verseur étendu et la poignée optimisée permettent une distribution facile et précise, tandis que le large fond offre stabilité et facilité de nettoyage hygiénique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!