Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis de retouche Spot Finisher
Peinture de retouche pour assurer des raccords de peinture homogènes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Excellente capacité de dissolution
- Brillant après séchage
- Bords lisses
- Idéal pour les retouches de peinture et les réparations localisées
Retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu'à ce que la buse soit vide.
Réparation localisée, retouches
Mater largement la surface dans la zone de raccord. Bien agiter l'aérosol pendant environ 3 minutes avant utilisation. Pulvériser le produit immédiatement après l'application de la laque transparente bicomposant ou de la peinture bicomposant en plusieurs couches fines jusqu'à obtention d'un raccord homogène. Peut être appliqué sans temps de séchage. Si nécessaire, la zone retouchée peut être polie une fois complètement sèche (12 heures à 20 °C, IR environ 15 min.).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!