Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 25 versions trouvées
Pour un usage universel pour la dépose et linstallation de roulements de roue, décrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.
Kit doutils universels pour lextraction et linsertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement denviron 113 mm.
Course de 50 mm
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour linsertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
Permet dactionner les vérins hydrauliques au pied
Conception particulièrement légère, en aluminium
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour lutilisation de vérins hydrauliques
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour un usage universel pour la dépose et l'installation de roulements de roue, d'écrous-inserts, de manchons, de silentblocs, etc.
Kit d'outils universels pour l'extraction et l'insertion des roulements de fusée de roue, des joints à rotule et des roulements silencieux avec une plage de mouvement d'environ 113 mm.
Une unité hydraulique compacte à faible poids propre (4,80 kg) pour l'insertion et le tirage sur une plage de mouvements de 70 mm.
Permet d'actionner les vérins hydrauliques au pied
Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques