Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vérin de positionnement de voiture
Aide au déplacement ou à la manœuvre facile et sans effort des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Particulièrement utile dans les espaces confinés, tels que les garages et les espaces d'exposition
- Levage et abaissement faciles des véhicules grâce au mécanisme de levier
- Les protections de roulettes en aluminium évitent d'endommager les pneus
- La poignée permet un transport rapide et facile du produit
- Rangement peu encombrant grâce au crochet de verrouillage
- Quatre roulettes pivotantes (deux avec frein), dia. 100 mm
- Fixation pour chariot de transport
- Testé TÜV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!