Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Dispositif de ventilation et grille pour oiseaux avec trous elliptiques
Empêche les petits animaux d'accéder à la zone située sous le toit
Protection ventilée pour avant-toits ou façades selon la norme DIN 4108
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande
Protection ventilée pour avant-toits ou façades conformes à la norme DIN 4108.
Pour une ventilation efficace des espaces sous les avant-toits
Fixation rapide et sécurisée grâce à la grande stabilité de la bande et des clips de blocage
Connecteur plat à usage intensif
Connecteur invisible bois/bois
Plaque perforée
Connecteur pour poutre dissimulé
Ancrage acier-béton plat en L
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Equerre pour chaise et boîte
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton avec nervure de renfort