Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de traitement de l'air, véhicules utilitaires COOLIUS® Y50A
Unité de traitement de l'air puissante et robuste avec analyseur de lubrifiant réfrigérant intégré pour l'entretien de la climatisation des systèmes R-1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Analyse intelligente du réfrigérant
- L'analyseur de réfrigérant intégré est entièrement intégré au processus d'entretien du climatiseur.
- Un système intelligent à triple filtre garantit qu'aucune huile et qu'aucun réfrigérant ne pénètre dans les conduites de l'analyseur et ne contamine l'appareil. Cette innovation constitue une amélioration importante par rapport à la meilleure technologie disponible et réduit considérablement les coûts d'entretien.
- Un maximum de 1,5 g de réfrigérant est nécessaire pour l'analyse.
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Machine propre
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil (en option)
Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R-1234yf sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!