Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Robinet à boisseau sphérique Pour unité de préparation CA taille 1
Robinet à boisseau sphérique pour l'activation et la désactivation simples et contrôlées de l'alimentation en air comprimé, avec possibilité de fermeture à l'état désactivé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Un robinet à boisseau sphérique fermé permet d'éviter les pertes d'étanchéité sur les composants suivants en cas d'arrêt prolongé
- Le silencieux intégré réduit le volume du système lors de la purge
- Un cadenas peut être utilisé pour verrouiller le robinet à boisseau sphérique, empêchant ainsi l'ouverture accidentelle du système
- Le système modulaire permet d'intégrer facilement le robinet à boisseau sphérique dans l'unité de conditionnement
- La soupape à siège 3/2 voies est actionnée par une bascule pour une manipulation aisée
- La conception compacte du bloc permet de réduire l'encombrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!