Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® Y10
Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Caractéristiques
- Affichage LED de l'état des processus du programme
- Facile à utiliser, données saisies avec CooliusSelect (molette de navigation)
- Séquence de programme entièrement automatique
- Portable (utilisation possible avec un convertisseur de tension)
- Imprimante intégrée
- Port USB (exportation de données, analyse de la consommation totale de réfrigérant)
- Protection par mot de passe possible
- Adapté aux véhicules hybrides et électriques
- Près de 100 % du réfrigérant rempli est récupéré
Contenu de la livraison
- COOLIUS® Y10 Rev.01 unité de traitement de l'air
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standards, longueur 3,0 m
- Base de données des volumes de remplissage
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Guide de démarrage rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!