Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R134a

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Caractéristiques


  • Affichage LED de l'état des processus du programme

  • Facile à utiliser, données saisies avec CooliusSelect (molette de navigation)

  • Séquence de programme entièrement automatique

  • Portable (utilisation possible avec un convertisseur de tension)

  • Imprimante intégrée

  • Port USB (exportation de données, analyse de la consommation totale de réfrigérant)

  • Protection par mot de passe possible

  • Adapté aux véhicules hybrides et électriques

  • Près de 100 % du réfrigérant rempli est récupéré


Contenu de la livraison


  • COOLIUS® A10 Rev.01 unité de traitement de l'air

  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides standards, longueur 3,0 m

  • Base de données des volumes de remplissage

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Guide de démarrage rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil