Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Unité de démarrage assisté automatique
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une puissance de démarrage supérieure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhicules utilitaires légers dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.
- Protection automatique contre les inversions de polarité
- Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)
- Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles
- Branchement et débranchement hors tension au circuit électrique du véhicule
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surcharges en mode de démarrage
- Indicateur LED d'état de la batterie
- Protection contre les courts-circuits (protection de la batterie interne grâce à des fusibles haute intensité)
Testée par Dekra
Pour tous les véhicules dotés de systèmes électriques 12 V et les véhicules jusqu'à 4000 cm³ avec systèmes électriques 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!