Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Matériau d'impression FFF Ultrafuse® TPU 95A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Matériau d'impression FFF Ultrafuse® TPU 95A

Le TPU 95A (dureté Shore 95A) est à base d'Elastollan, et offre fiabilité, qualité constante et rentabilité

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Il a été spécialement développé pour permettre une impression rapide et facile grâce à ses filaments flexibles dans les applications de dépôt de fil fondu

  • A base d'Elastollan éprouvé, il offre une grande fiabilité et une excellente résistance à l'abrasion, et il est idéal pour les applications économiques soumises à l'usure

  • Les pièces imprimées avec ce matériau bénéficient d'un allongement à la rupture élevé, d'une bonne adhérence entre les couches et d'une bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques.

  • Il offre un bon équilibre entre flexibilité et durabilité, et s'imprime plus rapidement que les TPU plus souples

  • Son bon comportement à l'impression fait du TPU 95A un choix idéal pour débuter l'impression flexible sur des imprimantes à extrusion directe ou Bowden