Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206 - 1
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206

Clou universel avec rondelle pour matériau support en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige