Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Conduite flexible pour réparation, NBR/textile pour les applications sans transport de carburant
Conduite flexible pour réparation, NBR/textile pour les applications sans transport de carburant - 1
Conduite flexible pour réparation, NBR/textile pour les applications sans transport de carburant - 2
Conduite flexible pour réparation, NBR/textile pour les applications sans transport de carburant - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conduite flexible pour réparation, NBR/textile pour les applications sans transport de carburant

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Sur bobine pour le système à dévidoir ORSY 10

  • Flexible en caoutchouc synthétique (NBR) avec tressage extérieur vulcanisé

  • Résistance à la chaleur limitée

  • Flexible

  • Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
Indication

Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.



Ne convient pas :


  • Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés

  • Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant

  • Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur