Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Conduite flexible pour réparation, NBR/CR perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant
Conduite flexible pour réparation, NBR/CR perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant - 1
Conduite flexible pour réparation, NBR/CR perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conduite flexible pour réparation, NBR/CR perméabilité moyenne pour applications sans transport de carburant

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Matériau : NBR/CR

  • Perméabilité moyenne aux vapeurs de carburant

  • Couche élastomère externe résistante à l'huile et à l'acide pour protection contre l'abrasion, l'ozone et les intempéries

  • Résistance moyenne à la chaleur

  • Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie

  • Flexible
Indication

En raison de l'ajout de matières premières renouvelables dans les carburants essence et diesel disponibles dans le commerce et en raison des plages de températures de fonctionnement de plus en plus élevées, il est déconseillé d'utiliser des flexibles de type 2A pour les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés. Respecter les spécifications du fabricant.



Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.



Pour des raisons de production, les flexibles ne sont pas toujours livrés d'une seule pièce. Pour 15 m max. 3 pièces, pour 10 m max. 2 pièces.



Ne convient pas :


  • Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant

  • Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant

  • Pour les huiles d'engrenage et huiles moteur