Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tube d'entretoise/tube d'espacement
Pour créer des entretoises (écarteurs) entre les panneaux de coffrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Couper à la longueur souhaitée
- La surface rugueuse offre une meilleure traction dans le béton
Le matériau étant constitué de PVC regranulé, il peut exister des différences de diamètres intérieur et extérieur.
Utilisé en tant qu'entretoise entre les panneaux de coffrage en association avec un capuchon cannelé ou un cône à manchon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!