Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Trousse de premiers secours pour moto DIN 13167

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trousse de premiers secours pour moto DIN 13167

Trousse de premiers secours

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contenu de la livraison :


  • 1 rouleau de sparadraps, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 1 assortiment de pansements, 14 pièces, DIN 13019

  • 2 lingettes

  • 1 sachet de pansements DIN 13151-M

  • 1 sachet de pansements DIN 13151-G

  • 1 bandage DIN 13152-A, 60 x 80 cm

  • 1 couverture thermique 210 x 160 cm, argent/or

  • 1 paire de ciseaux DIN 58279-A, 145

  • 1 paire de gants jetables

  • 1 brochure de premiers secours

  • 1 liste de contenu


Trousse en nylon de haute qualité avec revêtement intérieur PVC et fermeture à glissière

Indication

Obligatoire en Autriche, par exemple