Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 1
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 2
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 3
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 4
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 5
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 6
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 7
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 8
Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6) - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Triangle de surélévation pour panneau solaire Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Variable adjustment in 5° increments

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réglage variable par paliers de 5°.

  • Entièrement prémonté signifie que le support peut être fixé au toit sans travail préparatoire
Indication

Une inspection doit être réalisée au préalable par un expert, car les caractéristiques individuelles du toit doivent être prises en compte. Chaque système photovoltaïque surélevé doit être sélectionné et calculé structurellement au cas par cas en fonction de l'emplacement, de la structure de la toiture et de la structure porteuse du bâtiment. La capacité de charge résiduelle du bâtiment doit être évaluée au préalable pour chaque système par un ingénieur structurel.