Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trépied élévateur Pour les lampes pour grande surface
Accouplement avec freinage automatique, manivelle pliable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Montage sur tige de 16 et 28 mm
- Réglage en hauteur en continu
- Trois pieds pour un positionnement stable et ferme (un pied réglable pour compenser les terrains irréguliers)
- Pliant et télescopique
Pour lampes pour grande surface WGL 1 et 2, POWERTUBE S, M et L, POWERCASE
Attention : un adaptateur pour trépied de 28 mm/30 mm est nécessaire pour monter la lampe sur le support. Pour les lampes POWERTUBE, celui-ci (art. 0981180811) doit être commandé séparément.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!