Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trépied à crémaillère aluminium 5/8"
Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très léger et extrêmement robuste
- Aluminium anodisé de haute qualité pour une durée de vie élevée et un poids très faible
- Les pièces en plastique polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité le rendent extrêmement robuste même à basse température
Rapide et précis
- Réglage pratique de la hauteur de travail avec une précision au millimètre à l'aide de la manivelle de haute qualité
- Alignement simple grâce au niveau à bulle horizontal
- Avec tube de rallonge intégré pour augmenter la hauteur d'application
Excellente stabilité
- Les piquets de sol avec goupilles de verrouillage assurent une bonne stabilité et empêchent le glissement, même sur des surfaces humides et irrégulières
- Pour une utilisation sur des surfaces lisses, des capuchons de protection sont disponibles pour couvrir les piquets de sol et empêcher les rayures ou le glissement sur les sols délicats
Le trépied à crémaillère en aluminium est polyvalent et peut être utilisé en intérieur et en extérieur Sa conception robuste et son réglage précis le rendent particulièrement adapté pour les travaux d'alignement sur les chantiers de construction, l'aménagement paysager et le jardinage, mais également partout où un trépied précis et facile à utiliser peut être installé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!