Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sac à dos de randonnée Modèle RW
Sac à dos de randonnée avec bretelles renforcées, fabriqué dans un matériau léger et durable et équipé de grandes
fermetures éclair.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Capacité de 25 litres
- Léger et durable, grâce au tissu polyamide robuste
- Amélioration de la circulation de l'air et de la ventilation pour réduire la transpiration dans le dos
- Le cadre ergonomique en métal réduit le contact physique sans compromettre l’équilibre
- Les principales pièces métalliques sont rembourrées pour un plus grand confort
- Tissu en maille 3D au dos et à l'intérieur des bretelles
- Bretelles réglables facilement
- Sangle de poitrine élastique et réglable, avec sifflet pour votre sécurité
- Ceinture de hanche réglable avec pochette en filet
- 1 petit compartiment facilement accessible à l'avant pour les petits outils/objets
- 1 compartiment principal avec des séparateurs et un petit mousqueton en plastique pour vos clés
- 2 compartiments latéraux/poches latérales pour bouteilles/canettes
- Raccord et guides latéraux pour le système de boisson
- Chaîne (passant de ceinture)
- Housse de pluie amovible et fixation pour bâtons de randonnée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!