Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Traverse en aluminium en postéquipement
Pour une pose en postéquipement rapide et facile sur les échelles simples en aluminium, les échelles à coulisse en aluminium et les échelles actionnées par corde en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
| Adapté pour : | Traverses | |||||
| Echelle simple en aluminium Réf. | Echelle à coulisse en aluminium Réf. | Echelle à corde en aluminium Réf. | Longueur m | Dimensions H X l en mm | Réf. | PU |
| 0962 931 012 | 0962 931 208 | - | 0,80 | 64 x 25 | 0962 931 972 | 1 |
| 0962 931 014 | 0962 931 210 | - | 0,85 | 64 x 25 | 0962 931 973 | 1 |
| 0962 931 016, 0962 931 018 | 0962 931 212 | - | 0,95 | 64 x 25 | 0962 931 974 | 1 |
| 0962 931 020 | 0962 931 214 | 0962 931 294 | 1,10 | 64 x 25 | 0962 931 975 | 1 |
| 0962 931 024 | 0962 931 216, 0962 931 218 | 0962 931 296, 0962 931 298 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 976 | 1 |
| - | - | 0962 931 220 | 1,20 | 64 x 25 | 0962 931 977 | 1 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!